MTECS 06047C19 20UN-L IC908 Vârtejuri de filetare scurte din carbură pentru producerea de filete UN (pentru oțeluri călite)

Cod articol: 5607407
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5607407
EAN / GTIN 7291075194289
Număr producător 5607407
L-Număr L24210 296

Descriere

Descriere:

Tarod de filetare scurt din carbură pentru producerea de filete UN (pentru oțeluri călite)

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4.75 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Pasul filetului (TP): 1.27 mm
  • Dimensiunea filetului 1/4
  • Număr paşi per inch (tăiş) 20 Filete/″
  • Lungime utilă (LU): 19 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate