MTECS 06028C10 0.6ISO IC908 Vârtejuri pentru filete scurte pentru producerea de filete interioare ISO

Cod articol: 5606867
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Profilul filetului: Profil parţial
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
Profilul filetului Profil parţial
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5606867
EAN / GTIN 7291075145816
Număr producător 5606867
L-Număr L24210 64

Descriere

Descriere:

Tarod de filetare scurt pentru producerea de filete interioare ISO

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.75 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 58 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.6 mm
  • Dimensiunea filetului M3.5
  • Lungime utilă (LU): 10.5 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate