MTECS 10094C27 13UNJ IC908 Freze de frezat filete scurte din carbură pentru filete UNJ

Cod articol: 5606423
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5606423
EAN / GTIN 7291075263305
Număr producător 5606423
L-Număr L24210 527

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete scurte din carbură pentru filete UNJ

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 9.4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 73 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): NJ60
  • Pasul filetului (TP): 1.953 mm
  • Număr paşi per inch (tăiş) 13 Filete/″
  • Lungime utilă (LU): 27.5 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate