MTECB 0312D07 32UN IC908 Freze cu filet din carbură cu gaură de răcire pentru profilul de filet intern UN

Cod articol: 5606235
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5606235
EAN / GTIN 7291075447422
Număr producător 5606235
L-Număr L24210 94

Descriere

Descriere:

Freze cu filet din carbură cu gaură de răcire pentru profilul de filet intern UN

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.313″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.312″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.74″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Tip de coadă: rotund
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Număr paşi per inch (tăiş: 32 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate