MTECZ 1010D16 19W IC908 Freze pentru filete din carbură cu găuri de răcire prin camera de așchiere pentru producerea de filete interioare sau exterioare BSF/BSP

Cod articol: 5606143
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Profilul filetului: Profil parţial
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
Profilul filetului Profil parţial
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5606143
EAN / GTIN 7291075237481
Număr producător 5606143
L-Număr L24210 309

Descriere

Descriere:

Freze pentru filete din carbură cu găuri de răcire prin camera de așchiere pentru producerea de filete interioare sau exterioare BSF/BSP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 73 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): WH55
  • Număr paşi per inch (tăiş) 19 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate