Descriere:
Freză filetată - solid, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 12 mm, diametru de tăiere (DC) 11,4 mm, lungime totală (OAL) 84 mm, pas filet (TP) 11 mm, diametru nominal filet 5/8, diametru nominal filet 2.309/8, dimensiune filet 5/8, dimensiune filet 5/8, filet per inch (TPI) 5 fire/″
Caracteristică:
- Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
- Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 12 mm
- Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
- Diametru de tăiere (DC): 11,4 mm
- Lungime maximă de tăiere (APMX): 28,9 mm
- Număr de muchii de tăiere (NOF): 3
- Unghi de rotație (FHA): 15 de grade
- Lungime totală (OAL): 84 mm
- Arbore de priză rotund
- Tip de formă de filet (THFT): UN60
- Pentru paşi de filet (TP): 2.309 mm
- Diametru nominal filet 5/8
- Filet per inch (TPI): 11 fire/″