APKW 100304 PDR ID8 Plăcuţe cu un singur tăiș, cu vârf PCD pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 5605187
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5605187
EAN / GTIN 7291075216677
Număr producător 5605187
L-Număr L24200 2

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu un singur tăiș, cu vârf PCD pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11.2 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.76 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 1

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate