MTEC 1616D27 11.5NPT IC908 Freze de frezat filete din carbură pentru producerea de filete interioare sau exterioare NPT

Cod articol.: 5603893
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5603893
EAN / GTIN 7291075168075
Număr producător 5603893
L-Număr L24210 376

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete din carbură pentru producerea de filete interioare sau exterioare NPT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14.24 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 27.6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 101 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): NPT60
  • Pasul filetului (TP): 2.209 mm
  • Număr paşi per inch (tăiş) 11.5 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate