RXCR 0702 IC328 Plăcuțe rotunde, rectificate cu precizie, cu unghi de atac pozitiv

Cod articol: 5603579
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5603579
EAN / GTIN 7291075118339
Număr producător 5603579
L-Număr L23910 1238

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rotunde, rectificate cu precizie, cu unghi de atac pozitiv

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 3.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate