MM HC.375C38C38R016-2T06 IC908 Freze interschimbabile din carbură masivă cu 2 caneluri și unghi de elice de 10°.

Cod articol: 5603360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5603360
EAN / GTIN 7291075169591
Număr producător 5603360
L-Număr L24060 868

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,36″
  • Caracteristici de interfață T06
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 3/8″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,38″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 2
  • Lungime totală (OAL): 0,747″

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.36″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colt (RE): 0.016″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.38″
  • Numarul de taisuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 10 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 0.485″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Lungime totala (OAL): 0.747″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Degrees
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate