OECR 060405AER-P IC928 Plăcuțe octogonale cu față de atac pozitivă și muchii de tăiere ascuțite

Cod articol: 5603084
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIOCTO
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5603084
EAN / GTIN 7291075119435
Număr producător 5603084
L-Număr L23910 791

Descriere

Descriere:

Plăcuțe octogonale cu față de atac pozitivă și muchii de tăiere ascuțite

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.7 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.9 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate