Daltă de electrician l.250mm cu tijă d.12mm

Cod articol: 56030304
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
Tip produs Dălţi

Identificare și clasificare

Cod articol 56030304
EAN / GTIN 4022668303046
Număr producător 56030304
L-Număr L60010 7743
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Oțel de crom vanadiu cu întărire în aer, lăcuit

Caracteristică:

  • Diametrul tijei sculei: 12 mm
  • Aliaj: Oţel crom-vanadiu călit la aer
  • Înălțime mm (h): 10 mm
  • Lungime mm (L): 250 mm
  • Greutate: 180g
  • Lățime mm (b): 12 mm