{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Prescurtare pentru material abraziv | A | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
| Lăţimea discului | 7 mm | |
| ⌀ discurilor | 115 mm | |
| ⌀ găurii | 22,23 mm | |
| Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | |
| Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
| Turaţie maximă | 13.300 min-1 | |
| Tip produs | Disc de degroşare |
| Cod articol | 560300 115X7 | |
| EAN / GTIN | 9003171170658 | |
| Număr producător | 117065 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |