Clemă orizontală plus cu mâner albastru

Cod articol: 560160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 560160
EAN / GTIN 4020772021696
Număr producător 560160
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă orizontală plus cu mâner albastru, cu forțe de menținere crescute, braț de prindere deschis și picior orizontal.Oțel inoxidabil lustruit. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Piesă de fixare de siguranță cu protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de prindere.
Complet cu șurub de prindere fără rugină nr. 68301NI. De asemenea, potrivit pentru industria alimentară.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 2,5kN
  • F2: 4,0kN
  • Șurub de fixare: M8 x 58
  • greutate: 600 g
  • Dimensiuni: 3
  • A: 8
  • B: 74
  • C: 26,2
  • D: 6,5
  • E: 41,5
  • F: 20,6
  • H: 35,0
  • H1: 61
  • H2: 112
  • HW min: 1
  • HW max: 13,0
  • I: 18
  • K: 6,5
  • L: 243
  • M: 27,5 - 38,0
  • N: 49,2
  • P: 56
  • α: 90°