Cheie pentru țevi SW 9mm L.400mm

Cod articol.: 56013035
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 56013035
EAN / GTIN 4022668130352
Număr producător 56013035
L-Număr L60010 7288
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Versiune extra lungă

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 400 mm
  • Greutate: 184g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 9 mm