Cutter țeavă de cupru min.D.3mm-35mm

Cod articol: 56010400
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Identificare și clasificare

Cod articol 56010400
EAN / GTIN 4022668104001
Număr producător 56010400
L-Număr L60010 7175
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Pentru țevi de cupru
  • Cu roată de tăiere de rezervă pe mâner
  • Cu lamă de debavurare integrată
  • Ghidaj telescopic al roții de tăiere
  • 4 role cu canelură pentru montare ⅜″ flares
  • Corp din magneziu turnat sub presiune

Caracteristică:

  • Diametrul tubului min. (mm): 3 mm
  • Diametrul maxim al țevii (mm): 35 mm
  • Diametrul max. al țevii (inch): 1.378 ″
  • Diametrul țevii min. (inch): 0.118 ″
  • Concentrație: 2,0
  • Domeniu de aplicare: cupru
  • Lungime mm (L): 180 mm
  • Greutate: 580g

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă