Piatră de îndreptare diamantată în cutie de lemn, Prescurtare pentru material abraziv / granulaţie μm: D25

Cod articol.: 559000 D25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prescurtare pentru material abraziv / granulaţie μm Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Grad de fineţe fin
Lungime 150 mm
Lăţime 52 mm
Înălţime 16 mm
Ambalaj Cutie din lemn
Tip produs Piatră de îndreptare

Identificare și clasificare

Cod articol 559000 D25
EAN / GTIN 2050001025395

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Acoperire uniformă cu diamant, legată printr-un strat de nichel. Durabilitate aproape nelimitată!

Aplicaţie:

Pentru reascuţirea şi rectificarea sculelor, pentru prelucrarea metalului şi a lemnului. Recomandate pentru oţel, HSS şi carbură. Pentru scule mici şi ascuţite se foloseşte suprafaţa fără găuri. Nu sunt recomandate pentru pilire.
Piatră de îndreptare diamantată cu suprafaţa abrazivă mare; în cutie de lemn.
Pentru şlefuire fină şi pentru o ascuţire fină.

Notă:

A nu se utiliza uscat, ci cu apă, respectiv parafină.