Împingeți întinzătorul tijei cu mânerul verde

Cod articol: 557611
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557611
EAN / GTIN 4020772012465
Număr producător 557611
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător cu tijă de împingere cu mâner verde, design scurt. Cleme de compresie și tensiune.
Oțel inoxidabil, lustruit. Ghidaj lung al tijei de împingere cu filet de fixare și piuliță. Șuruburi de îmbinare lipite pe filet. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu șurub de prindere fără rugină nr. 6880NI.
De asemenea, potrivit pentru industria alimentară.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • F1: 1,0kN
  • F2: 1,0kN
  • Șurub de fixare: M6x25
  • greutate: 130 g
  • Dimensiuni: 2
  • A: 10
  • B: 36
  • E: 15
  • H: 24
  • H1: 73,0
  • Cursă: 21,5
  • HW min: 17
  • HW max: 27,0
  • L1: 68,5
  • L2: 13
  • L3: 69
  • M: M6
  • M2: M16x1,5
  • N: 30,5