Clemă de blocare verticală cu mâner verde

Cod articol: 557607
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557607
EAN / GTIN 4020772012403
Număr producător 557607
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de blocare verticală cu mâner verde, oțel inoxidabil, lustruit.
Niturile din bucșele lagărelor lubrifiate funcționează.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu contrasuport.
De asemenea, potrivit pentru industria alimentară.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • F1: 1,6kN
  • Greutate: 130 g
  • Dimensiuni: 2
  • B min: 24
  • B max: 47
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min: 5,0
  • E max: 28
  • H: 4,5
  • H1: 47,0
  • H2: 99
  • H3: 150
  • K: 6,8
  • L: 158
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0