Clemă de blocare orizontală cu mâner verde

Cod articol.: 557563
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557563
EAN / GTIN 4020772011383
Număr producător 557563
L-Număr L30110 101634
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de blocare orizontală cu mâner verde, galvanizat și pasivat.
Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite. Cârlig călit. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu contrasuport.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • F1: 1,6kN
  • Greutate: 120 g
  • Dimensiuni: 2
  • B min: 42,0
  • B max: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min: 38,0
  • E max: 72
  • H: 12
  • H1: 47,0
  • H2: 99,0
  • K: 6,4
  • L min: 125
  • L max: 159
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0