Clemă verticală cu mâner verde

Cod articol: 557489
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557489
EAN / GTIN 4020772009557
Număr producător 557489
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă verticală cu mâner verde, cu braț de susținere solid și picior vertical.
Galvanizat și pasivat.
Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Piesă de fixare de siguranță cu protecție pentru degete.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Nr. 6885 și manșon pentru sudare.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 5
  • F1: 3,0kN
  • F2: 5,0kN
  • Șurub de fixare: M12x 80
  • greutate: 1480 g
  • Dimensiuni: 5
  • A: 10
  • B: 141,0
  • C: 45,0
  • D: 8,5
  • E: 88
  • F: 30,5
  • H: 77
  • H1: 302
  • HW min: 15,0
  • HW max: 47,0
  • I: 25
  • K: 9,5
  • L: 26,5-31,5
  • L1: 196,5
  • L2: 184,0
  • M: 66,0
  • M1: 64
  • N: 36
  • O: 10
  • P: 65
  • α: 115°
  • α*: 60°