Clemă de blocare verticală cu mâner portocaliu

Cod articol: 557450
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557450
EAN / GTIN 4020772009076
Număr producător 557450
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de blocare verticală cu mâner portocaliu, oțel inoxidabil, lustruit.
Niturile din bucșele lagărelor lubrifiate funcționează.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu contrasuport.
De asemenea, potrivit pentru industria alimentară.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • F1: 1,6kN
  • Greutate: 130 g
  • Dimensiuni: 2
  • B min: 24
  • B max: 47
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min: 5,0
  • E max: 28
  • H: 4,5
  • H1: 47,0
  • H2: 99
  • H3: 150
  • K: 6,8
  • L: 158
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0