Clemă de blocare verticală cu mâner galben

Cod articol: 557177
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557177
EAN / GTIN 4020772006679
Număr producător 557177
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de blocare verticală cu mâner galben, galvanizat și pasivat.
Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite. Cârlig călit. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu contrasuport.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 3,2kN
  • Greutate: 340 g
  • Dimensiuni: 3
  • B min: 33,0
  • B max: 63
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 6,5
  • E max: 36
  • H: 6,0
  • H1: 70,0
  • H2: 137
  • H3: 172
  • K: 8,0
  • L: 190
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,5
  • N: 48,0
  • P: 35,0