ICK 142 IC907 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Cod articol.: 5567206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5567206
EAN / GTIN 7291075270914
Număr producător 5567206
L-Număr L24050 597

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14.2 mm
  • Lungime funcţională (LF): 4.79 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 14.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 8.15 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 3.36 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate