Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Stea de şlefuire din material abraziv, ⌀ 38 mm, Comparaţie granulaţie: 280

Cod articol: 555913 280

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Comparaţie granulaţie 280
Grad de fineţe fin
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
38 mm
Culoarea roşu
Turaţie recomandată 7.500 min-1
Turaţie maximă 13.000 min-1
Tip produs Stea de şlefuire din material abraziv

Identificare și clasificare

Cod articol 555913 280
EAN / GTIN 4045197608994
Număr producător 555913 280
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv pentru şlefuit în formă de stea cu prindere filetată. Tip de material abraziv rezistent la rupere şi robust, fără franjurare pe muchii.
3 straturi.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea, debavurarea şi finisarea locurilor greu accesibile cum ar fi găurile, fileturile interioare, ţevile şi adânciturile. Utilizare cu ştift de strângere Cod 555920.