Cleme pneumatice

Cod articol: 555064
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 555064
EAN / GTIN 4020772004033
Număr producător 555064
L-Număr L30100 365
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cleme pneumatice, cu montare orizontală a cilindrului.
Echipat cu cilindru pneumatic, cu dublă acțiune. Cu piston magnetic pentru detectarea poziției finale. Cu orificii de accelerație pentru viteză amortizată. Întinzător galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care funcționează în bucșe întărite pentru dimensiunile 2 până la 4. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Complet cu șurub push-on stins, galvanizat nr. 6890.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 4
  • F1: 2,0kN
  • F2: 3,0kN
  • F3: 1,50kN
  • F4: 2,2kN
  • F5: 0,75kN
  • UN: 0,80 dm³
  • Șurub de fixare: M8 x 65
  • greutate: 1520 g
  • Dimensiuni: 4
  • A: 10
  • B: 101,0
  • C: 32
  • D: 8,6
  • E: 45
  • F: 25
  • H: 45,0
  • H1: 99,5
  • H2: 92,0
  • HW min: -3,0
  • HW max: 25,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 196,0
  • M: 45
  • N: 77,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø piston
    : 40
  • Unghi de deschidere α: 90,5°