CC95MT 100504-SM IC8250 Plăcuţe cu o singură față, pozitivă, rombică de 80°, pentru finisare (parte din scaunul Plăcuţăei CHAMELEON).

Cod articol: 5550201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 5550201
EAN / GTIN 7291075102925
Număr producător 5550201
L-Număr L23950 424

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu o singură față, pozitivă, rombică de 80°, pentru finisare (parte din scaunul Plăcuţăei CHAMELEON).

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: SM
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.24 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMTURN" Vedeţi-le pe toate