Set clasic de șurubelnițe VDE

Cod articol: 5543.SU GY
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Trusă de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 5543.SU GY
EAN / GTIN 7610733284818
Număr producător PB 5543.SU GY
L-Număr L60060 3018

Descriere

Descriere:

  • Clasicele șurubelnițe VDE, set în husă compactă, de înaltă calitate, din material textil, 2 în 1
  • pentru șuruburi cu fantă și Pozidriv
  • echipament de bază pentru lucrări electrice, în atelier, acasă sau pe drumuri, utilizare versatilă
  • izolat complet până la 1000 V AC / 1500 V DC conform IEC/EN 60900, testat VDE, lucru sigur
  • testat VDE, lucru în siguranță până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC
  • puncte precise, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • mâner subțire, economie de spațiu și ideal pentru lucrări de reglare fină
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • șase unelte de calitate dispuse clar, gata de utilizare imediată
  • cazetă rulantă 2 în 1: Desfășurat poate fi atârnat atât pe orizontală, cât și pe verticală, rulat caz de transport compact
  • fabricat din țesătură robustă de poliester, lavabil și ușor de curățat datorită acoperirii cu PVC
.