Disc de curăţare (A), ⌀ 50,8 mm, Tip de material: MED

Cod articol: 554054 MED
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,55 € / 1 buc.
  • de la 50 buc.
    1,30 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
775 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip de material Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Grad de fineţe grosier
Grad de duritate mediu
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 50,8 mm
Turaţie maximă 18.000 min-1
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Identificare și clasificare

Cod articol 554054 MED
EAN / GTIN 4062406300982
Număr producător 554054 MED
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de curăţare grosieră cu material sintetic din nylon, intercalat cu granulaţie abrazivă sintetică, distribuită uniform. Structură deschisă, nu se încarcă cu material.
Combină curăţarea cu o finisare delicată.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cordoanelor de sudură şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.