Disc de curăţare grosieră (SiC), ⌀ 50,8 mm, Tip de material: CRS

Cod articol: 554050 CRS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,53 € / 1 buc.
  • de la 20 buc.
    2,94 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
418 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip de material Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe extra grosier
Grad de duritate dur
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 50,8 mm
Turaţie maximă 18.000 min-1
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Identificare și clasificare

Cod articol 554050 CRS
EAN / GTIN 4062406300968
Număr producător 554050 CRS
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de curăţare grosieră cu material sintetic din nylon, intercalat cu granulaţie abrazivă sintetică, distribuită uniform. Structură deschisă, nu se încarcă cu material.
Rată mare de îndepărtare pentru lucrări de curăţare universale.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cordoanelor de sudură şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.