Calibru digital ABS din fibră de carbon, picioare de măsurare lungi 0-1500 mm, IP66

Cod articol: 552-153-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 552-153-10
EAN / GTIN 4946368583150
Număr producător 552-153-10
L-Număr L40010 5274
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest calibru Digimatic în construcție super ușoară cu picioare de măsurare lungi, vă oferă următoarele avantaje: Construcția compozită super ușoară (material armat cu fibră de carbon) duce la o economie de greutate de până la 50%. Rezistență excelentă la apă și praf IP66. Citire directă a măsurătorilor de interior de pe ecranul LCD (valoare de offset reglabilă). Funcție de presetare pentru setarea unei valori presetate dorite.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniu de măsurare: 0 - 1500
Valoare gradare: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,11 mm
Precizie de repetare: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 10 mm
Max. Viteza de reacție: Nelimitat mm/s
DATA (ieșire cu cablu) / HOLD (valoare de afișare): Da
Alarmă de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 5.000 de ore.

Produse potrivite