IDI 254-SK IC908 SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru fontă

Cod articol: 5506201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5506201
EAN / GTIN 7291075122350
Număr producător 5506201
L-Număr L24050 1655

Descriere

Descriere:

SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru fontă

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25.4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 6.38 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 25.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 11 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.62 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate