IDI 226-SG IC908 SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Cod articol: 5506041
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5506041
EAN / GTIN 7291075100914
Număr producător 5506041
L-Număr L24050 2562

Descriere

Descriere:

SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 22.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 6.19 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 22.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 10.3 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.11 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate