IDI 193-SG IC908 SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Cod articol: 5505224
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5505224
EAN / GTIN 7291075100525
Număr producător 5505224
L-Număr L24050 2367

Descriere

Descriere:

SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 19.3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 4.99 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 19.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 8.5 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 3.51 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate