Ac de marcare

Cod articol: 550483
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 550483
EAN / GTIN 4020772000585
Număr producător 550483
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Ac marker, potrivit pentru AMF-Marker Slimline No. 1580MSL.

Caracteristică:

  • Ac: MSLN-90R03 Ex00
  • D1: 3 mm
  • L1: 42 mm
  • R1: 0,3 mm
  • Greutate: 4 g