Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată, Carbură, Tip: A0313

Cod articol: 546910 A0313
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
366 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • ⌀ cozii: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z7
Simbol pentru dantură Z7
Tip de dantură cu dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
Forma A0313
Descrierea formei Cilindru
⌀ cap 3 mm
Lungimea capului 14 mm
Lungimea totală 38 mm
⌀ cozii 3 mm
Tip produs Freze șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 546910 A0313
EAN / GTIN 4045197723772
Număr producător 546910 A0313
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Frezele de şlefuire HOLEX sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Set de mini freze de şlefuire din HM, ⌀ cozii 3 mm.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.