Comparator digital ID-F, sursă de alimentare BS, 50,8 mm, 0,0005 mm

Cod articol: 543-853E
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 543-853E
EAN / GTIN 4946368840673
Număr producător 543-853E
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Indicatorul cu cadran multifuncțional ABSOLUTE IDF, vă oferă următoarele avantaje:

Interfață bidirecțională Digimatic S1
Iluminare de fundal LCD roșu/verde pentru evaluarea vizuală a toleranței GO/±NG
Afișaj analogic cu bară grafică
Funcție MAX/MIN/RANGE (valoare de rulare) cu o frecvență de 500 de scanări/s
Alimentare externă prin intermediul sursei de alimentare AC
Precizie ridicată și increment al cifrei de 0,5 µm

Caracteristică:

Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Direcția pistonului: Până la direcția orizontală
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Se livrează: Într-o cutie de lemn
Selectarea rezoluției barelor analogice: Da
Se livrează: Inclusiv mâner de ridicare a axului, adaptor AC, certificat de inspecție
Funcție de avertizare a calibrării: Da
Digital/Analogic: Digital
Interfață bidirecțională Digimatic S1: Da
Repetabilitate: 0,5 µm
Rezoluția barelor analogice comutabilă: Da
Pas digital comutabil: Da
Gradație: 0,001″/0,02 mm

Produse potrivite