Comparator digital ID-S, IP53, standard ASME/ANSI, inch/metric, 0,5″, 0,00005″, placă spate plată

Cod articol: 543-796B-10
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 543-796B-10
EAN / GTIN 4946368863443
Număr producător 543-796B-10
L-Număr L40010 16609
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Modelul standard al comparatorului ABSOLUTE Digimatic ID-S, vă oferă următoarele avantaje: Sistemul ABSOLUTE. Setare unică a poziției inițiale, care rămâne apoi zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei Toate funcțiile pot fi setate prin intermediul butoanelor mari și ușor de utilizat Citire fără efort datorită cifrelor de 9 mm Durată de viață excepțional de lungă a bateriei.

Caracteristică:

Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Digital/Analogic: Digital
Se livrează: Într-o cutie de lemn
Se livrează: Inclusiv baterie SR44, certificat de inspecție

Produse potrivite