Comparator digital cu cadran ID-C, inch/metric, 1″, 0,00002″, placă posterioară plată

Cod articol: 543-721B
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 543-721B
EAN / GTIN 4946368850276
Număr producător 543-721B
L-Număr L40010 14513
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Un comparator standard multifuncțional. Fiabil și ușor de utilizat.

Posibilitatea de comunicare bidirecțională, de exemplu pentru parametrizarea prin PC (interfață Digimatic S1)
Cu sistemul ABSOLUTE. Setare unică a poziției inițiale, care rămâne apoi zero absolut până la următoarea înlocuire a bateriei
Citire ușoară a valorilor datorită unui afișaj digital/analogic de mari dimensiuni
Model cu pas digital de 0,5 µm disponibil
Sunt posibile calcule simple și detectarea valorilor de vârf
Echipat cu o funcție de avertizare pentru planul de calibrare
Evaluarea GO/±NG se realizează prin setarea toleranței superioare și inferioare
Afișaj rotativ de 330°.
O blocare a funcției protejează comparatorul de utilizare neautorizată.

Caracteristică:

Interfață bidirecțională Digimatic S1: Da
Funcție de avertizare a calibrării: Da
Se livrează: Inclusiv baterie CR-2032, deschizător de capac cu baterii, mâner de ridicare a axului (modelele de 25,4 și 50,8 mm), greutate (modelele cu forță redusă), certificat de inspecție
Pas digital comutabil: Da
Repetabilitate: 0,5 µm
Selectarea rezoluției barelor analogice: Da
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Rezoluția barelor analogice comutabilă: Da
Se livrează: Într-o cutie de lemn
Se livrează: Într-o cutie de lemn
Digital/Analogic: Digital

Produse potrivite