Comparator digital ID-C, forță de măsurare redusă, 12,7 mm, 0,01 mm, perete posterior cu ochișor

Cod articol: 543-715
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 543-715
EAN / GTIN 4946368850207
Număr producător 543-715
L-Număr L40010 14345
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Un comparator standard multifuncțional. Fiabil și ușor de utilizat.

Posibilitatea de comunicare bidirecțională, de exemplu pentru parametrizarea prin PC (interfață Digimatic S1)
Cu sistemul ABSOLUTE. Setare unică a poziției inițiale, care rămâne apoi zero absolut până la următoarea înlocuire a bateriei
Citire ușoară a valorilor datorită unui afișaj digital/analogic de mari dimensiuni
Model cu pas digital de 0,5 µm disponibil
Sunt posibile calcule simple și detectarea valorilor de vârf
Echipat cu o funcție de avertizare pentru planul de calibrare
Evaluarea GO/±NG se realizează prin setarea toleranței superioare și inferioare
Afișaj rotativ de 330°.
O blocare a funcției protejează comparatorul de utilizare neautorizată.

Caracteristică:

Gradație: 0.01
Direcția pistonului: Până la direcția orizontală
Descriere: Sondă conectabilă: LGF cu punct de referință
Precizie: 4 µm
Digital/Analogic: Digital
Se livrează: Într-o cutie de lemn
Repetabilitate: 0,5 µm
Tăișul Ø: 0,5″
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Se livrează: Într-o cutie
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 11 mm, cu posibilitatea de rotire la 330°.

Produse potrivite