Descriere:
Un comparator standard multifuncțional. Fiabil și ușor de utilizat.
Posibilitatea de comunicare bidirecțională, de exemplu pentru parametrizarea prin PC (interfață Digimatic S1)
Cu sistemul ABSOLUTE. Setare unică a poziției inițiale, care rămâne apoi zero absolut până la următoarea înlocuire a bateriei
Citire ușoară a valorilor datorită unui afișaj digital/analogic de mari dimensiuni
Model cu pas digital de 0,5 µm disponibil
Sunt posibile calcule simple și detectarea valorilor de vârf
Echipat cu o funcție de avertizare pentru planul de calibrare
Evaluarea GO/±NG se realizează prin setarea toleranței superioare și inferioare
Afișaj rotativ de 330°.
O blocare a funcției protejează comparatorul de utilizare neautorizată.
Caracteristică:
Funcție de avertizare a calibrării: Da
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Interfață bidirecțională Digimatic S1: Da
Selectarea rezoluției barelor analogice: Da
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Se livrează: Inclusiv baterie CR-2032, deschizător de capac cu baterii, mâner de ridicare a axului (modelele de 25,4 și 50,8 mm), greutate (modelele cu forță redusă), certificat de inspecție
Se livrează: Într-o cutie de lemn
Repetabilitate: 0,5 µm
Se livrează: Într-o cutie de lemn
Se livrează: Într-o cutie de lemn
Rezoluția barelor analogice comutabilă: Da
Digital/Analogic: Digital