Comparator digital ID-C, cu funcție de calcul, standard ASME/ANSI, inch/metric, 1″, 0,00005″, placă posterioară plată

Cod articol: 543-592B-10
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 543-592B-10
EAN / GTIN 4946368863191
Număr producător 543-592B-10
L-Număr L40010 16566
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Comparatorul cu cadran vă permite să utilizați o funcție de calcul pentru valorile măsurate Ax+B+Cx-1 Funcția de calcul integrată este utilizată în multe aplicații (de exemplu: măsurarea diametrului exterior) Coeficienții A, B și C pot fi definiți în mod liber. X = traiectoria acului de măsurare Afișaj analogic cu bare (comutabil pe 14 scări diferite) Evaluare a toleranței GO/NG Funcție MAX/MIN/MAX-MIN pentru înregistrarea valorilor de vârf Mod ″FAST″ selectabil pentru înregistrarea valorilor de vârf (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclu de înregistrare 20 ms sau 50 de valori măsurate/s Setare simplă prin ghidare în meniu pe ecran Cu un PC și o interfață USB opțională, comparatorul poate fi parametrizat cu un program special.

Caracteristică:

Se livrează: Inclusiv baterie CR2032, mâner de ridicare, certificat de inspecție.
Se livrează: Într-o cutie de lemn
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Rezoluția barelor analogice comutabilă: Da
Digital/Analogic: Digital

Produse potrivite