Balanță liniară AT103 800 mm

Cod articol: 539-125-40
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
Tip produs Sistem de măsură liniar

Identificare și clasificare

Cod articol 539-125-40
EAN / GTIN 4946368584188
Număr producător 539-125-40
L-Număr L40010 10028
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest dispozitiv de măsurare a lungimii vă oferă o rezistență sporită la vibrații și durabilitate. Această versiune a modelului AT 103 vă oferă următoarele avantaje: Buzele inovatoare din cauciuc împiedică pătrunderea contaminanților atunci când utilizați sistemul de măsurare liniară într-o hală de mașini. O linie de semnal blindată este utilizată pentru a conecta dispozitivul de codare liniară la un contor; acest lucru vă permite să îl utilizați în siguranță chiar și în condiții de mediu nefavorabile. Ieșirea liniei de semnal poate fi poziționată de o parte și de alta a cursorului; acest lucru vă permite să conectați cablul de semnal după cum doriți.

Caracteristică:

Temperatura de funcționare: 0ºC până la 45ºC
Precizie: (3+3L/1000) µm L = domeniu de măsurare (mm)
Sursa de alimentare: 5V DC ± 10%.