Schelă, Variomaster T, 3,0m

Cod articol.: 53795
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 53795
EAN / GTIN 4003866537952
Număr producător 53795
L-Număr L90010 588
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru o utilizare rapidă și pentru a sta în picioare în siguranță: pliabil în mod compact și asamblat rapid.
  • Platformă de lucru cu suprafață mare 0,50 x 1,95 m sau 0,60 x 2,50 m.
  • Balustradă de jur împrejur pentru o siguranță maximă la locul de muncă.
  • Reglarea simplă a înălțimii conform principiului scării glisante cu autoblocare, astfel încât se pot atinge diferite înălțimi cu o singură platformă de lucru.
  • Reglarea înălțimii operată de o singură persoană.
  • Ușor de pliat pentru transport și depozitare.
  • Datorită roților, este foarte ușor de mutat atunci când este asamblat și pliat și poate fi utilizat pe uși (nr. de comandă 53794).
  • Stabilizatoare extensibile cu axuri stabile pentru o poziție sigură și pentru compensarea podelelor denivelate.
  • Nu sunt necesare greutăți de balast pentru utilizarea în interior.
  • Două dimensiuni cu reglaj de înălțime de la 1,25 m la 2,46 m sau de la 1,81 m la 3,58 m înălțimea platformei.
  • Grupa 3 de schele (încărcare până la 200 kg/m2 ) conform DIN EN 1004.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 5,6 m
  • Lățime, extins 2,85 m
  • Lățime, retractată 2,85 m
  • Înălțimea eșafodului 2,87 m
  • Înălțimea schelei =2,87m - 4,64m
  • Greutate 119 kg
  • Amprenta la sol, outrigger extins L x l 2,3 m × 2,85 m
  • Amprenta la sol, cu brațul retractat L x l 1,2 m × 2,85 m
  • Lungime, retractat 1,2 m
  • Înălțimea platformei 1.81m - 3.58m
  • Adâncimea treptei 30 mm