Calibru Nonius, lamă lungă, reglaj fin 0-1000 mm, 0,05 mm, metric/inch

Cod articol: 534-104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 534-104
EAN / GTIN 4946368110868
Număr producător 534-104
L-Număr L40010 6201
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Etaloanele cu picioare de măsură lungi sunt disponibile în versiuni cu sau fără reglare fină și vă oferă următoarele avantaje: Picioarele de măsurare lungi vă permit să măsurați pe elemente greu accesibile. Cu decalaj superior - pentru citire directă la măsurarea în interior, fără a adăuga grosimea piciorului de măsurare.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniu de măsurare: 0 - 1000
Domeniul de măsurare: 0-1000 mm
Valoare de gradare: 0,05 mm/ 1/28″
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,2 mm
Masa: 470
Inch/metric: Metric/inch
Volum de livrare: Livrat într-o cutie