Şubler vernier, ajustare fină, 0-280mm, 0,02mm, Metric/inch

Cod articol: 532-121
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 280 mm
Citire 0,02 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 532-121
EAN / GTIN 4946368110714
Număr producător 532-121
L-Număr L40010 3072
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acesta este un calibru cu etrier cu reglare fină pentru o poziționare simplă a glisierei.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 280
Domeniul de măsurare: 0 - 280 mm
Gradație: 0,02 mm / 0,001″.
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,04 mm
Masa: 470
Inch/Metric: Metric/Inch
Livrare: Livrat într-o cutie