{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 200 mm | |
| Citire | 0,05 mm | |
| Gradaţie | 0,05 mm | |
| Scală cromată | da | |
| Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Tijă de adâncime | plat | |
| Blocare | Şurub inferior de blocare | |
| Ghidaj | Linie de ghidaj înălţată | |
| Lungimea ciocului | 50 mm | |
| Lungime vârfuri în cruce | 20,5 mm | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Material | Oţel superior, INOX | |
| Toate componentele | călit | |
| Tabel de fileturi | Tabel şublere | |
| Greutate | 18 g | |
| Tip produs | Şubler universal |
| Cod articol | 530-108 | |
| EAN / GTIN | 4946368530017 | |
| Număr producător | 530-108 | |
| L-Număr | L40010 7099 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |