Pilă ac diamantată, 140 mm Granulaţie D126 (medie) Universal, Tip: 1

Cod articol.: 529220 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Granulaţie D126
Descrierea formei Lată cu vârf teşit
Secţiune transversală cu acoperire 5,5×1,6 mm
Lungimea stratului 70 mm
Mâner pilă inclus nu
Tip produs Pilă-ac

Identificare și clasificare

Cod articol 529220 1
EAN / GTIN 4007220016671
Număr producător 4007220016671
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele acestor pile tip ac sunt forjate şi rectificate din oţel special. Pilele-ac diamantate sunt suflate uniform cu vopsea pulbere de diamant cu granulaţie uniformă şi fixate galvanic. Acoperirea uniformă cu vopsea pulbere de diamant şi duritatea diamantului asigură cele mai bune rezultate de pilire. Lungime totală pilă = 140 mm; lungime acoperire pulbere de diamant = 70 mm; ⌀ coadă = 3 mm.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea ulterioară precisă a sculelor de tăiat, de ştanţat şi presat din oţel călit sau carbură. De asemenea şi pentru prelucrarea sticlei, ceramicii etc. A se pili cu presiune redusă, în special pe muchii. O presiune mai mare nu îmbunătăţeşte rata de îndepărtare şi duce la deteriorarea pilei.

Granulaţie:

Granulaţie universală (pilă standard) D 126

Accesorii opţionale:

Pentru mânerul cu eliberare rapidă recomandat pentru aceste pile, consultaţi Cod 519700.