Şubler vernier de adâncime Nonius, 0-150 mm, reglare fină, 0,02 mm

Cod articol: 527-101
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Gradaţie 0,02 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şublere de adâncime

Identificare și clasificare

Cod articol 527-101
EAN / GTIN 4946368108575
Număr producător 527-101
L-Număr L40010 12474
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest şubler de adâncime vernier are următoarele avantaje: baza și fețele sale de măsurare sunt călite și micro-lepuite pentru robustețe. Sunt disponibile modele cu reglare fină

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 150
Precizie: ±0,02 mm
Gradație: 0,02 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,03 mm
Inch/metric: Metric

Produse potrivite