Schelă, MultiTower S-PLUS 1T, 3,4 m

Cod articol.: 52225
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 52225
EAN / GTIN 4003866522255
Număr producător 52225
L-Număr L90010 1014
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Soluția de schelă mobilă pentru asamblare sigură și rapidă datorită balustradei din față, a distanței de doi metri între platforme și a numărului redus de piese individuale.
  • Lățimea schelei: 0,75 m; lungimea schelei: 1,80 m.
  • Montare și demontare mai sigură și mai rapidă datorită parapetului de protecție care se deplasează înainte (în loc de parapet și contravântuiri diagonale) și a platformelor la intervale de 2 m.
  • Înălțimile de lucru de la 3,40 m până la max. 13,20 m pot fi extinse cu piese standard.
  • Grupa 3 de schelă (încărcabilă până la 200 kg/m2 ) în conformitate cu DIN EN 1004, adică în funcție de lungimea platformei de la 202 kg la max. 286 kg.
  • Rotile standard: rotile pivotante de 200 mm montate pe ax (nr. de comandă 42917) pentru o compensare milimetrică a înălțimii.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 3,4 m
  • Lățimea schelei 0,72 m
  • Înălțimea eșafodului 2,65 m
  • Lungimea schelei 1,8 m
  • Greutate 75,2 kg
  • Lățimea platformei 0,6 m
  • Dimensiunea platformei 0,6m × 1,8m
  • Înălțimea platformei 1,4 m
  • Lungimea platformei 1,8 m